※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ブロブ コントロール
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09900007
品番
VVA-CONTROL-DM
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケース
用途
医療機器、通信機器、家庭用品等
材質
ABS
幅(mm)
112
色
ダークグレイ
高さ(mm)
30
質量(g)
70
奥行(mm)
76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
112×30×76
RoHS指令(10物質対応)
対応