エイトワン
ビデオコード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コード長さ(m)
3
1
1.5
2
3
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09900014
品番
EVC-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像と音声を再生するコード
コード長さ(m)
3
適合機種
ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ピンプラグ×ピンプラグ(映像)、ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(音声)
プラグ
24金メッキ