※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用ポール
間仕切サイドポール【チューブタイプ】5000mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09900022
品番
93S50
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途
シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。
トラスコ品番
128-1586
長さ(mm)
5000
材質/仕上
アルミ
質量(kg)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
間仕切ポール【押えバータイプ】取付手順動画
参考になった