エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
ビデオコード
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09900048
品番
EVC-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ピンプラグ×1のビデオコードを延長するコード
コード長さ(m)
3
適合機種
テレビ
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ピンプラグ×ピンジャック
プラグ
24金メッキ