※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の 物品棚/収納用品
摂津金属工業の ツールボックス/ツールバッグ
摂津金属工業の 樹脂製(プラスチック)
輸送ケース(コンテナタイプ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09900068
品番
YC-403028
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
艶消しの黒を基調とした軽量なフルカスタマイズ対応のアルミ輸送ケース(コンテナタイプ)
用途
医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等
材質
アルミ樹脂複合板、アルミ押出形材、スチール
質量(kg)
3.8
色
ブラック
内形寸法(mm)
D280×H260×W380
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×280×300
RoHS指令(10物質対応)
対応