※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用ポール
間仕切サイドポール【挟込みタイプ】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09900092
品番
91S20
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途
シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。
仕様
ステンピアスビス付・ビス穴あき
長さ(mm)
2000
材質/仕上
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.2MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません