※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の 物品棚/収納用品
摂津金属工業の ツールボックス/ツールバッグ
摂津金属工業の 樹脂製(プラスチック)
輸送ケース(コンテナタイプ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09900095
品番
YE-113570
参考基準価格(税別)
¥141,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
大型ディスプレイパネル等の運搬や保管に適したフルカスタマイズ対応の輸送ケース(コンテナタイプ)
用途
医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等
材質
樹脂(ハニカムコア材)、アルミ押出形材
幅(mm)
1102
質量(kg)
13.9
色
ブラック
高さ(mm)
697
奥行(mm)
352
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1102×697×352
RoHS指令(10物質対応)
対応