エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
Sビデオコード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09900118
品番
EVS-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
S端子付ビデオデッキ/DVDレコーダーなどとS端子付テレビを接続して映像と音声を再生するコード
コード長さ(m)
1
適合機種
ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ
材質
無酸素銅
コネクタ形状
Sプラグ-Sプラグ(映像)、ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(音声)
プラグ
24金メッキ