※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の 物品棚/収納用品
摂津金属工業の ツールボックス/ツールバッグ
摂津金属工業の 樹脂製(プラスチック)
輸送ケース(コンテナタイプ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09900147
品番
YD-604020
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
高強度超軽量な樹脂ハニカムコア材のフルカスタマイズ対応 輸送ケース(コンテナタイプ)
用途
医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等
材質
樹脂(ハニカムコア材)、アルミ押出形材
質量(kg)
6.3
色
ブラック
内形寸法(mm)
D380×H183×W580
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×200×400
RoHS指令(10物質対応)
対応