エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
テレホンコード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09900163
品番
ETL-105W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。
モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
コード長さ(m)
0.5
色
ホワイト
用途
電話機の配置換え・増設に
仕様
NTT仕様
適合機種
電話、パソコン
対応
パソコン
適合端子
6極4芯/2芯