※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の 物品棚/収納用品
摂津金属工業の ツールボックス/ツールバッグ
摂津金属工業の 樹脂製(プラスチック)
輸送ケース(コンテナタイプ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09900181
品番
YF-107057
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
積み重ね可能なフルカスタマイズ対応のFRP製大型輸送ケース(コンテナタイプ)
用途
医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等
材質
ガラス繊維板、木板
質量(kg)
24.4
色
シルバー
内形寸法(mm)
D580×H443.5×W780
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1000×570×700
RoHS指令(10物質対応)
対応