テレホンコード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09900188 品番 ETL-110W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。
モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。

コード長さ(m)1 ホワイト 用途電話機の配置換え・増設に 仕様NTT仕様 適合機種電話、パソコン 対応パソコン 適合端子6極4芯/2芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする