YF-806047 輸送ケース(コンテナタイプ) 摂津金属工業 09900190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

輸送ケース(コンテナタイプ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
質量(kg)19.4
内容量1台注文コード09900190品番YF-806047
参考基準価格(税別)¥141,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

積み重ね可能なフルカスタマイズ対応のFRP製大型輸送ケース(コンテナタイプ)

用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質ガラス繊維板、木板質量(kg)19.4シルバー内形寸法(mm)D680×H443.5×W880外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×470×600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする