※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
輸送ケース(コンテナタイプ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
質量(kg)
21.6
24.4
19.4
21.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09900199
品番
YF-907047
参考基準価格(税別)
¥152,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
積み重ね可能なフルカスタマイズ対応のFRP製大型輸送ケース(コンテナタイプ)
用途
医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等
材質
ガラス繊維板、木板
質量(kg)
21.6
色
シルバー
内形寸法(mm)
D680×H543.5×W980
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×470×700
RoHS指令(10物質対応)
対応