※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90B35 間仕切押えバー 岡田装飾金物 09900205 90B35 間仕切押えバー 岡田装飾金物 09900205

間仕切押えバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09900205 品番90B35
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ピアスビス付、ビス穴が開いています。

用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 長さ(mm)3500 材質/仕上アルミ
取扱説明書:(0.4MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする