テレホンコード

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09900355 品番 ETL-205B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

スッキリ配線できるスリムタイプ。曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。
モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。

コード長さ(m)0.5 ブラック 用途電話機の配置換え・増設に 仕様NTT仕様 適合機種電話、パソコン 対応パソコン 適合端子6極4芯/2芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-05
用途:
家庭用 宅内使用
不動産業

出来るだけ長いコードが必要だったので購入させていただきました。
価格がリーズナブルで品質も問題なく非常に良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする