※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ミニテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57.8×19.2×98.2
注文コード
09900470
品番
VMD-B05A-LB-WM
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
用途
ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等
その他
凹部:有
材質
ABS・TPE
幅(mm)
57.8
色
オフホワイト・ライトブルー
高さ(mm)
19.2
質量(g)
26
奥行(mm)
98.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57.8×19.2×98.2
RoHS指令(10物質対応)
対応