折りたたみコンテナP51B

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09900635 品番 55430000BL504
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)51.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325 ブルー フタの有無なし 名入れなし 適合カード差し:両短辺21型 種別P51B 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) タイプFOLDINGコンテナー 有効内寸(mm)492×334×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)494×336×314 機構両長側、両短側面にシボ面有、上枠にラベル剥離用リブ有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])7.20(735) 嵌合商品オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07188431
2015-02-23
用途:
押入れの整理に使用

非常に頑丈で積み上げても崩れない安定感はバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする