※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スワロン
スワロンの 間仕切りシート/ビニールカーテン
スワロンの のれん式カーテン
ストリップドアーシート フラット静電透明2t×300×12M巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09901036
品番
FT20030012A
参考基準価格(税別)
¥23,828
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2.0
用途
間仕切り
トラスコ品番
101-1074
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
300
質量(kg)
10
色
透明
長さ(m)
12
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません