曜日別特売
VME-B03B-LG-DM ミニテック OKW 09901301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニテック

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個注文コード09901301品番VME-B03B-LG-DM
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース

用途
ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等
その他凹部:有材質ABS・TPE幅(mm)43.1ダークグレイ・ライトグリーン高さ(mm)14.8質量(g)7奥行(mm)53.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.1×14.8×53.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする