※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×300×30M巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09901422 品番RT30030030A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
厚さ(mm)3.0 用途間仕切り トラスコ品番100-7868 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)45 透明 長さ(m)30
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする