※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーアコーディオン SUS120Wハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09901578 品番AD120WHSA
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

アコーディオン式に折りたためる間仕切り用シートです。
防炎認定品です。

トラスコ品番126-7825 材質ステンレス 質量(kg)0.07 シルバー
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする