※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スワロン
スワロンの 間仕切りシート/ビニールカーテン
スワロンの ビニールカーテン
ハイパーカーテン 糸入透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09901693
品番
HCTI03203050A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
厚さ(mm)
0.3
トラスコ品番
100-7927
質量(kg)
41
長さ(m)
50
マス目寸法(mm)
10
用途
間仕切りカーテン・ビニールブース等
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
2030
色
透明
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。