※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スワロン
スワロンの 間仕切りシート/ビニールカーテン
スワロンの ビニールカーテン
ハイパーカーテン 糸入透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
0.42
注文コード
09901718
品番
HCTI04203050A05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
厚さ(mm)
0.42
トラスコ品番
100-9500
質量(kg)
44
長さ(m)
50
マス目寸法(mm)
5
用途
間仕切りカーテン・ビニールブース等
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
2030
色
透明
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。