※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09901754 品番 HCOI02203050A15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
(財)日本防炎協会の試験に合格した防炎認定品です。

厚さ(mm)0.25 用途間仕切りカーテン・ビニールブース等 トラスコ品番100-9436 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)2030 質量(kg)41 オレンジ 長さ(m)50 マス目寸法(mm)15
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする