※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの 電子部品(オンボード)
OKWの 受動部品
OKWの 抵抗
ラウンドナット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09902378
品番
OKV-6207009
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スターノブOKVシリーズ専用のラウンドナット
マウントキットに、(ユーザー様でご用意の)ポテンショメータを固定します。
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
その他
適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OKV OKY
幅(mm)
13.5
色
ニッケルめっき
高さ(mm)
2.5
質量(g)
2
奥行(mm)
13.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13.5×2.5×13.5
主要材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応