※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの 電子部品(オンボード)
OKWの 受動部品
OKWの 抵抗
ベース
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09902405
品番
OKY-7536208
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプにLEDバックライトを取り付ける為のオプション。
照明なしタイプにも装着可能。
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
幅(mm)
33.1
色
グレイ
質量(g)
3
奥行(mm)
33.1
直径(Φ)
36
主要材質
ポリアミド6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはキャップのみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体などの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。