※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの ハンドル・取っ手・グリップ
OKWの ノブ、つまみ
OKWの スターノブ(ファイブノブ)
ノブ本体
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
強化ポリアミド6
色
外装処理/ブラック
注文コード
09902439
品番
OKV-8033639
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
スターノブOKVシリーズ
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
幅(mm)
33
色
外装処理/ブラック
高さ(mm)
14
材質(本体)
強化ポリアミド6
質量(g)
10
種類
平面タイプ
奥行(mm)
33
直径(Φ)
33
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×14×33
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体(平面タイプ)のみとなっております。使用するには別途キャップとアセンブリーキットの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。