※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの 電子部品(オンボード)
OKWの 受動部品
OKWの 抵抗
ラウンドノブ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
高さ(mm)
14
仕様
方向指示線なし
注文コード
09902649
品番
OKT-2510030
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色・高さ・仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
コンビネーションノブOKTシリーズ
豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
仕様
方向指示線なし
幅(mm)
10.5
色
ブラック
高さ(mm)
14
質量(g)
29
奥行(mm)
10.5
直径(Φ)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10.5×14×10.5
主要材質
ABS
穴径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。