曜日別特売
OKY-7236631 ノブ本体 OKW 09903060

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKY-7236631 ノブ本体 OKW 09903060
OKY-7236631 ノブ本体 OKW 09903060

ノブ本体

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個種類方向指示線あり外装処理/ブラック注文コード09903060品番OKY-7236631
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。LED照明タイプ。

用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
幅(mm)36外装処理/ブラック高さ(mm)14.7材質(本体)ポリカーボネート・TPE質量(g)13種類方向指示線あり奥行(mm)36直径(Φ)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×14.7×36照明有(LED)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップなどの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする