曜日別特売
VSM-1406B5-WM ユニテック OKW 09903288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニテック

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個注文コード09903288品番VSM-1406B5-WM
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース

用途
通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システム等
材質ABS幅(mm)153.2寸法(mm)凹部:1.4・0.6質量(kg)0.264オフホワイト高さ(mm)80.6奥行(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153.2×80.6×210使用電池単3形5個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする