※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ユニテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
凹部:1.4・0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125.2×69×176.3
注文コード
09903315
品番
VSS-1406B3-WM
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース
用途
通信業界、医療現場、研究所、工場などでのデータ蓄積装置、入力情報端末、計測・制御システム等
材質
ABS
幅(mm)
125.2
寸法(mm)
凹部:1.4・0.6
質量(kg)
0.231
色
オフホワイト
高さ(mm)
69
奥行(mm)
176.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125.2×69×176.3
使用電池
単3形3個
RoHS指令(10物質対応)
対応