曜日別特売
VCB-0808-06PG ロブストボックス OKW 09903401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロブストボックス

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個注文コード09903401品番VCB-0808-06PG
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス

用途
暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサー等
仕様IP66適合幅(mm)80質量(kg)0.191ライトグレイ高さ(mm)60奥行(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80主要材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする