※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの キャビネット
OKWの キャビネットパーツ
ロブストボックス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09903516
品番
VCB-2408-06PG
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
用途
暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサー等
仕様
IP66適合
幅(mm)
80
質量(kg)
0.381
色
ライトグレイ
高さ(mm)
60
奥行(mm)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×60×240
主要材質
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応