※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットフィルター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 09903678 品番 L2020S
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。
材質ポリエステル+アクリル 厚さ(mm)8 シートサイズ(mm)200×200 風速(m/s)(標準)2.0 耐熱温度(℃)170 残留粒子(μ)120 作動時圧損(Pa)170 トラスコ品番809-6045 質量(kg)0.1 初期圧力損失(Pa)51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09903714
2021-10-13
用途:
大型エアコンの2nd フィルター
大山矯正歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

天吊りの大型エアコンの2nd フィルターに使用しています。このフィルターを使うことで本体のフルターの掃除の手間が かなり少なくなり、また、エアコンの寿命も延びたみたいです。

対象商品:
09903678
2020-05-14
用途:
作業機械のメンテナンス
望制作室 様

レーザー溶接機のチャンバーダクトのフィルターに代用。量がたくさんあるので頻繁に交換できそう。

対象商品:
09903678
2019-09-07
用途:
換気扇フィルター
その他業種

フィルターがボロボロになったため購入、少し大きめでしたが、カットして使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする