※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ミニデータボックス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09903717
品番
OJA-4415-WT
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズのプラスチックケース
用途
IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)等
材質
ASA+PC-FR
形状
正方形
幅(mm)
40
色
トラフィックホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
11
奥行(mm)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×15×40
RoHS指令(10物質対応)
対応