※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニデータボックス

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09903830 品番 OJB-4420-LG
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズのプラスチックケース

用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)等 材質ASA+PC-FR 形状正方形フランジ付 幅(mm)40 トラフィックホワイト/ライトグレイ 高さ(mm)20 質量(g)15 奥行(mm)62 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×20×62 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする