AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の デスク・テーブル
AURORA(オーロラジャパン)の ワークデスク・簡易テーブル
AURORA(オーロラジャパン)の ワークデスク
EIAオプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904128
品番
EIA-F3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
最大積載量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RoHS対策品
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
ファン:100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)
ACコード 2
騒音値(dB)
34/38
最大風量(m
3
/min)
1.8/2.0
電流(mA)
220/180
回転速度(r/min)
2300/2700
入力(W)
14/11
最大静圧(Pa)
41.2/41.2
色(本体)
ブラック
ユニット数
3ユニット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません