AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の デスク・テーブル
AURORA(オーロラジャパン)の ワークデスク・簡易テーブル
AURORA(オーロラジャパン)の ワークデスク
EIAオプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904137
品番
EIA-FR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
最大積載量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
EIA取付ビス×8本/固定用両面テープ×4枚
仕様
RoHS対策品
質量(kg)
2
外形寸法(mm)
W488×H77(背面立上部)×D145
色(本体)
ブラック
ユニット数
2ユニット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません