AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の ワゴン
AURORA(オーロラジャパン)の ステンレスワゴン
マルチカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
09904180
品番
JAC-1000B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ハンドル
質量(kg)
23.3
色
ブラック
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg)
(総)90、(天板・中板・底板)それぞれ20まで
天板高さH(mm)
3段階調整可能(100mmピッチ)
対応
RoHS
キャスター径(Φmm)
100
棚段数(段)
3
引出し
なし
天板有効寸法(mm)
W580×D470mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません