曜日別特売
FH-20TS Aセット 天吊ハンガー AURORA(共栄商事) 09904198

天吊ハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
セット内容FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Aタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Aタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Bタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Cタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Dタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Eタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Sタイプ)
内容量1式注文コード09904198品番FH-20TS Aセット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
付属品アイボルト/支線取付金具/マジックベルト/ディスプレイ取付用ボルトセットセット内容FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Aタイプ)長さ(mm)パイプ(Aタイプ):600寸法(mm)機器収納スペース:W300×D50×H200 (2箇所)質量(kg)積載:~70(2台)、9.3(FH-20TS本体)取付方式ディスプレイ:VESA W200×H200/W300×H200・300・400/W400×H200・300・400対応RoHS、縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設置不可)ディスプレイ傾斜:0/10/ 20°、目安:~60インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする