付属品アイボルト/支線取付金具/マジックベルト/ディスプレイ取付用ボルトセット
セット内容FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Bタイプ)
長さ(mm)パイプ(Bタイプ):800
寸法(mm)機器収納スペース:W300×D50×H200 (2箇所)
質量(kg)積載:〜70(2台)、9.3(FH-20TS本体)
取付方式ディスプレイ:VESA W200×H200/W300×H200・300・400/W400×H200・300・400
対応RoHS、縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
ディスプレイ傾斜:0/10/ 20°、目安:〜60インチ