天吊ハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 09904225 品番 FH-20TS Dセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
付属品アイボルト/支線取付金具/マジックベルト/ディスプレイ取付用ボルトセット セット内容FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Dタイプ) 長さ(mm)パイプ(Dタイプ):1200 寸法(mm)機器収納スペース:W300×D50×H200 (2箇所) 質量(kg)積載:〜70(2台)、9.3(FH-20TS本体) 取付方式ディスプレイ:VESA W200×H200/W300×H200・300・400/W400×H200・300・400 対応RoHS、縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設置不可) ディスプレイ傾斜:0/10/ 20°、目安:〜60インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする