曜日別特売
BVK-125 B型Vブロック 機械仕上げ 100mm ユニセイキ 09904238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B型Vブロック 機械仕上げ 100mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード09904238品番BVK-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,750
呼び寸法(mm)125長さ(mm)127高さ(mm)79厚さ(mm)51トラスコ品番838-1564質量(kg)3.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする