AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の デスク・テーブル
AURORA(オーロラジャパン)の ワークデスク・簡易テーブル
AURORA(オーロラジャパン)の ワークデスク
木製EIAラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
非塩ビ化粧板
最大積載量(kg)
60まで
仕様
RoHS対策品
注文コード
09904259
品番
EIA-K12B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・最大積載量・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
機器取付ボルト16個
仕様
RoHS対策品
オプション
棚板:段階調整可(ピッチ44.45mm)
材質
非塩ビ化粧板
質量(kg)
21
備考
強化ガラス扉/上下鍵選択/扉270°全開可
キャスター(mm)
Φ60ウレタン
最大積載量(kg)
60まで
収納数
12ユニット
色(本体)
メタリックダークグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません