木製EIAラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質非塩ビ化粧板 最大積載量(kg)60まで 仕様RoHS対策品 注文コード09904277 品番EIA-K12W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は材質・最大積載量・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
付属品機器取付ボルト16個 仕様RoHS対策品 オプション棚板:段階調整可(ピッチ44.45mm) 材質非塩ビ化粧板 質量(kg)21 備考強化ガラス扉/上下鍵選択/扉270°全開可 キャスター(mm)Φ60ウレタン 最大積載量(kg)60まで 収納数12ユニット 色(本体)ファインウッド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする