AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の デスク・テーブル
AURORA(オーロラジャパン)の ワークデスク・簡易テーブル
AURORA(オーロラジャパン)の ワークデスク
木製EIAラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
非塩ビ化粧板
最大積載量(kg)
80まで
仕様
低ホルムアルデヒド最高グレードF★★★★/天・底板ソフトエッジ巻き
注文コード
09904295
品番
EIA-K20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・最大積載量・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
中間棚/機器取付ボルト20個
仕様
低ホルムアルデヒド最高グレードF★★★★/天・底板ソフトエッジ巻き
材質
非塩ビ化粧板
質量(kg)
30
備考
強化ガラス扉/上下鍵選択/扉270°全開可
キャスター(mm)
Φ60ウレタン
最大積載量(kg)
80まで
棚板耐荷重(kg)
25
収納数
20ユニット
色(本体)
メタリックダークグレー
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
482×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません