木製EIAラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質非塩ビ化粧板 最大積載量(kg)80まで 仕様RoHS対策品 注文コード09904320 品番EIA-K20BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は材質・最大積載量・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
付属品中間棚/機器取付ボルト20個 仕様RoHS対策品 材質非塩ビ化粧板 質量(kg)30 備考スチール扉/上下鍵選択/扉270°全開可 キャスター(mm)Φ60ウレタン 最大積載量(kg)80まで 棚板耐荷重(kg)25 収納数20ユニット 色(本体)メタリックダークグレー 棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)482×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする