AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の ワゴン
AURORA(オーロラジャパン)の ステンレスワゴン
ディスプレイアーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09904469
品番
MA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
付属品
ディスプレイ取付用ボルト
その他
調整90°:ディスプレイ回転360°、目安ディスプレイインチ:〜27インチ
質量(kg)
積載:〜10、3.2
取付方式
ディスプレイ:VESA75×75/100×100
対応
上下高さ調整:〇、前後:ディスプレイ傾斜、傾斜:-20°〜90°フリー調整、左右首振り:〇、-20°〜+90°フリー調整:左右首振り:〇、RoHS
天板厚さ(mm)
クランプ取付可能:20〜45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません