AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の ワゴン
AURORA(オーロラジャパン)の ステンレスワゴン
ユーティリティカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09904478
品番
MC-1000MA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット/アルミ支柱用配線モール/アーム回転防止金具
その他
目安ディスプレイインチ:〜27インチ、実用新案:取得品
質量(kg)
ディスプレイ積載:〜10、棚板積載:25まで(1枚あたり)、総積載:83まで(ディスプレイ含む)、33.2
取付方式
ディスプレイ:VESA75×75/100×100
キャスター(mm)
デザイン:Φ100
対応
ディスプレイ回転:〇、RoHS
棚板有効寸法(mm)
W450×D505mm
天板有効寸法(mm)
W600×D450mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません